pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1547490000 EBB 25-50/16 - 1547490000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 10...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 50...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 50...50 mm²

  • Corrente nominale In - 0 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118387438

Codice prodotto

WEI1547490000

Cod. produttore

1547490000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

10...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

50...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

50...50 mm²

Corrente nominale In:

0 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

20 mm

Altezza:

45.5 mm

Profondità:

24 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.