WEIDMULLER - WEI1544400000 CS1,6HD E 18-16 SN I2,5 - 1544400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento - 7.5 mm
Confezione
250 PZ
EAN
4008190047627
Codice prodotto
WEI1544400000
Cod. produttore
1544400000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Lunghezza di asportazione isolamento:
7.5 mm
Tipo di contatto:
Perforato
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Zinco


