pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1543680000 IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P - 1543680000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1543680000 IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 67 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 134 mm

  • Colore - Nero

  • Montaggio su guida portante possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118348842

Codice prodotto

WEI1543680000

Cod. produttore

1543680000

Produttore

WEI

Larghezza:

67 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

134 mm

Colore:

Nero

Montaggio su guida portante possibile:

no

Numero RAL:

9005

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per montaggio a parete:

sì

Scatola allineabile:

no

Aperture di ventilazione presenti:

no

Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER