pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1529960000 BLZ 5.08/14/180B SN OR BX - 1529960000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1529960000 BLZ 5.08/14/180B SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 14

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Esecuzione del connettore - Altro

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4008190166045

Codice prodotto

WEI1529960000

Cod. produttore

1529960000

Produttore

WEI

Numero di poli:

14

Esecuzione del contatto:

Presa

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Colore del corpo:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.