pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1528190000 ZQV 4N/8 BL - 1528190000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1528190000 ZQV 4N/8 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 8

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 6.1 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118332858

Codice prodotto

WEI1528190000

Cod. produttore

1528190000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

8

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

6.1 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Con protezione dal contatto:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER