pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1527970000 ZQV 4N/4 - 1527970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1527970000 ZQV 4N/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' -

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4050118332889

Codice prodotto

WEI1527970000

Cod. produttore

1527970000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6.1 mm

Colore:

Arancione

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.