pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1527870000 ZQV 2.5N/9 BL - 1527870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1527870000 ZQV 2.5N/9 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 9

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare - 5.1 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118448580

Codice prodotto

WEI1527870000

Cod. produttore

1527870000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

9

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER