WEIDMULLER - WEI1522100030 IE-C5DS4VG0030A60A60-E - 1522100030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Verde
Costruzione del cavo - 1×4
Confezione
1 PZ
EAN
4050118333633
Codice prodotto
WEI1522100030
Cod. produttore
1522100030
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Verde
Costruzione del cavo:
1×4
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Configurazione pin:
Altro
Valore NPV:
65 %
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


