pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1521740000 A3C 2.5 - 1521740000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1521740000 A3C 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118328066

Codice prodotto

WEI1521740000

Cod. produttore

1521740000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

66.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

36.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER