pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1518060000 SL 5.08/10/180 3.2SN OR BX - 1518060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1518060000 SL 5.08/10/180 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 10

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190122539

Codice prodotto

WEI1518060000

Cod. produttore

1518060000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

10

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

15 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Arancione

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.