pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1513870000 APGTB 2.5 PE 2C/1 - 1513870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1513870000 APGTB 2.5 PE 2C/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine

  • Corrente nominale In - 0 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118321395

Codice prodotto

WEI1513870000

Cod. produttore

1513870000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Corrente nominale In:

0 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

54 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

36.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER