WEIDMULLER - WEI1499760000 BLT 5.08HC/04/180 SN OR BX - 1499760000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli - 4
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
90 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4008190037536
Codice prodotto
WEI1499760000
Cod. produttore
1499760000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli:
4
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilene tereftalato
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


