WEIDMULLER - WEI1467670000 SAIBWS-P-4A-8/10-M12 - 1467670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
EAN
4050118273236
Codice prodotto
WEI1467670000
Cod. produttore
1467670000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no


