pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1457580200 IE-C6EL8UG0200U40XCS-E - 1457580200

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1457580200 IE-C6EL8UG0200U40XCS-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118450255

Codice prodotto

WEI1457580200

Cod. produttore

1457580200

Produttore

WEI

Categoria:

6A

Lunghezza:

20 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER