WEIDMULLER - WEI1448940000 RSM-8 24V- 2CO S - 1448940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Altro
Tensione nominale - 250 V
Grado di inquinamento - 2
Profondità - 71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118253474
Codice prodotto
WEI1448940000
Cod. produttore
1448940000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
71 mm
Larghezza:
149 mm
Altezza:
109 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm


