WEIDMULLER - WEI1435750000 HDC MHP100 M 10 - 1435750000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto - 100 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - 40...40 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4050118240566
Codice prodotto
WEI1435750000
Cod. produttore
1435750000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Max. corrente d'esercizio di un contatto:
100 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...10 mm²
Lunghezza di asportazione isolamento:
19 mm
Diametro del contatto maschio:
6.55 mm
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


