WEIDMULLER - WEI1433970020 IE-FM5Z2LO0002MSD0SD0-X - 1433970020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Duplex
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4050118242690
Codice prodotto
WEI1433970020
Cod. produttore
1433970020
Produttore
WEI
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Esecuzione APC:
no
Colore del rivestimento:
Arancione
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Resistente alla fiamma:
No
Grado di protezione (IP):
IP20
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER