pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1423050000 SAIBWS-M-8A-6/8-M12 - 1423050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1423050000 SAIBWS-M-8A-6/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118227154

Codice prodotto

WEI1423050000

Cod. produttore

1423050000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.