WEIDMULLER - WEI1416740000 SAIBWS-P-3A-3.5/5-M8 - 1416740000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
EAN
4050118219968
Codice prodotto
WEI1416740000
Cod. produttore
1416740000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Numero di contatti dati:
3
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Rivestito in plastica
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no


