WEIDMULLER - WEI1393420000 WDU 70N/35 IR - 1393420000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 192 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4050118495089
Codice prodotto
WEI1393420000
Cod. produttore
1393420000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
192 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
16...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
16...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
20.5 mm
Altezza:
75 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
85 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


