pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1391990000 SAISGS-P-4S-8/10-M12 - 1391990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1391990000 SAISGS-P-4S-8/10-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti dati - 4

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118192353

Codice prodotto

WEI1391990000

Cod. produttore

1391990000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti dati:

4

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Rivestito in plastica

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.