pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1383070000 SAIB-WDF-5-M20 - 1383070000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1383070000 SAIB-WDF-5-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 60 V

  • Schermato - no

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118185225

Codice prodotto

WEI1383070000

Cod. produttore

1383070000

Produttore

WEI

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

60 V

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.