WEIDMULLER - WEI1383050000 SAIB-WDF-4-M20 - 1383050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale In - 8 A
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118185416
Codice prodotto
WEI1383050000
Cod. produttore
1383050000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
8 A
Schermato:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro