WEIDMULLER - WEI1370050010 CP DC UPS 24V 20A/10A - 1370050010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Larghezza - 66 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118202335
Codice prodotto
WEI1370050010
Cod. produttore
1370050010
Produttore
WEI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
66 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
150 mm
Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


