pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1363030000 ZQV 6/4 GE ZTL6 - 1363030000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1363030000 ZQV 6/4 GE ZTL6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 8.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 60 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118165449

Codice prodotto

WEI1363030000

Cod. produttore

1363030000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

8.1 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER