WEIDMULLER - WEI1356560000 BLA 7B SN OR - 1356560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 7
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm
Confezione
48 PZ
EAN
4008190099664
Codice prodotto
WEI1356560000
Cod. produttore
1356560000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
7
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12.5 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Arancione
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro



