pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352180000 VPU I 4 280V/12,5KA - 1352180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352180000 VPU I 4 280V/12,5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158076

Codice prodotto

WEI1352180000

Cod. produttore

1352180000

Produttore

WEI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

280 V

Forma della rete TN-C-S:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II. Può essere installato nel quadro elettrico principale e nel sottoquadro e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un'idoneità per vari tipi di tensione principale, un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER