WEIDMULLER - WEI1351790000 VPU I 0 400V/25KA - 1351790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 25 kA
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158380
Codice prodotto
WEI1351790000
Cod. produttore
1351790000
Produttore
WEI
Forma della rete DC:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione permanente AC max.:
400 V
Livello di protezione:
1.9 kV
Livello di protezione L-N:
1.9 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Dimensione:
Altro
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20