WEIDMULLER - WEI1351690000 VPU I 3 LCF 280V/25KA - 1351690000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Livello di protezione - 1.6 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158465
Codice prodotto
WEI1351690000
Cod. produttore
1351690000
Produttore
WEI
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Livello di protezione:
1.6 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
280 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Dimensione:
6 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


