WEIDMULLER - WEI1351650000 VPU III R 230V/6KV AC - 1351650000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Forma della rete TN-S - sì
Forma della rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158496
Codice prodotto
WEI1351650000
Cod. produttore
1351650000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
300 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
no
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1.5 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
2.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


