pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351600000 VPU III R 48V/4KV AC/DC - 1351600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351600000 VPU III R 48V/4KV AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 48 V

  • Forma della rete TN-S - no

  • Forma della rete DC - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158533

Codice prodotto

WEI1351600000

Cod. produttore

1351600000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

48 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

50 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

1.5 kA

Tensione permanente DC max.:

72 V

Altre forme della rete:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

68 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Max. tensione PV:

72 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo III e protegge i dispositivi terminali dalle tensioni eccessive causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Può essere installato direttamente sul lato anteriore del dispositivo terminale. Il portafoglio offre dispositivi per tutte le tensioni nominali standard e design piccoli. Tutti i dispositivi possono essere installati in varie applicazioni.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER