WEIDMULLER - WEI1351580000 VPU III R 24V/4KV AC/DC - 1351580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 24 V
Forma della rete TN-S - no
Forma della rete DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158557
Codice prodotto
WEI1351580000
Cod. produttore
1351580000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
24 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
sì
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
32 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
no
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1.5 kA
Tensione permanente DC max.:
42 V
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
32 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
2.5 mm²
Max. tensione PV:
42 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
2.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


