pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC - 1351340000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351340000 VPU II 2 PV 600V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete DC - sì

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158731

Codice prodotto

WEI1351340000

Cod. produttore

1351340000

Produttore

WEI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete DC:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Tensione permanente DC max.:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

600 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER