pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1348590000 VDATA CAT6 - 1348590000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1348590000 VDATA CAT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48...48 V

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • Tensione permanente AC max. - 48 V

  • Tensione permanente DC max. - 50 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118153002

Codice prodotto

WEI1348590000

Cod. produttore

1348590000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

48...48 V

Tensione nominale DC:

48...48 V

Tensione permanente AC max.:

48 V

Tensione permanente DC max.:

50 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

150 V

Livello di protezione filo/terra:

550 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

550 V

Frequenza:

250...250 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

LSA/RJ45

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Larghezza di montaggio:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.