WEIDMULLER - WEI1331970000 LMFS 5.00/03/90 3.5SN OR BX - 1331970000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici - 3
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
90 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4050118135671
Codice prodotto
WEI1331970000
Cod. produttore
1331970000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento conduttore:
Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici:
3
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
18.3 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER