WEIDMULLER - WEI1319060000 WF 8/32 - 1319060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 150 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4050118320060
Codice prodotto
WEI1319060000
Cod. produttore
1319060000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
150 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
1
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
21 mm
Altezza:
67 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
70 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER