pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1315780000 ZSI 2.5 RT - 1315780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1315780000 ZSI 2.5 RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118118643

Codice prodotto

WEI1315780000

Cod. produttore

1315780000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

500...500 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Rosso

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Altezza:

79.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

73 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

7.9 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER