pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1312160005 IE-C6FP8LD0005X40X40-Y - 1312160005

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1312160005 IE-C6FP8LD0005X40X40-Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Costruzione del cavo - 4×2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118114874

Codice prodotto

WEI1312160005

Cod. produttore

1312160005

Produttore

WEI

Categoria:

Altro

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

S/FTP

Colore del rivestimento:

Giallo

Costruzione del cavo:

4×2

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Valore NPV:

78 %

Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER