WEIDMULLER - WEI1309680080 SAIL-VSC-M8G-0.8U - 1309680080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Confezione
1 PZ
EAN
4050118206890
Codice prodotto
WEI1309680080
Cod. produttore
1309680080
Produttore
WEI
Numero di poli:
1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
0.8 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67


