pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1305870000 KLIPPON POK 121209 - 1305870000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1305870000 KLIPPON POK 121209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 122 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118104899

Codice prodotto

WEI1305870000

Cod. produttore

1305870000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

122 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

0

Incasso a parete:

Tipo superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7001

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

Adatto per impiego all'esterno:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

6 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

5.86 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5.27 N

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.