pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1304400000 SAIB-M16-6/9 - 1304400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1304400000 SAIB-M16-6/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 6

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118103380

Codice prodotto

WEI1304400000

Cod. produttore

1304400000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

6

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

6

Corrente nominale In:

5 A

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP40

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.