WEIDMULLER - WEI1304390000 SAIS-M16-6/9 - 1304390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti di potenza - 6
Numero di contatti di controllo - 6
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118103595
Codice prodotto
WEI1304390000
Cod. produttore
1304390000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
6
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
6
Corrente nominale In:
5 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP40
Schermato:
no