WEIDMULLER - WEI1301220000 SAIS-5/9-7/8 - 1301220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4050118098150
Codice prodotto
WEI1301220000
Cod. produttore
1301220000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
-20...85 °C
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no