pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE - 1296801000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1296801000 SAIL-M12GM12SG-4S10UIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di cavo - S/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118111125

Codice prodotto

WEI1296801000

Cod. produttore

1296801000

Produttore

WEI

Categoria:

5e

Lunghezza:

10 m

Tipo di cavo:

S/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.