WEIDMULLER - WEI1296770030 SAIL-M8GM8G-4S0.3UIE - 1296770030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.3 m
Colore del rivestimento - Verde
Tipo di connettore collegamento 1 - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4050118111101
Codice prodotto
WEI1296770030
Cod. produttore
1296770030
Produttore
WEI
Lunghezza:
0.3 m
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 1:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Materiale del corpo del connettore collegamento 2:
Plastica
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Idoneità alla posa dinamica in catena:
sì
Configurazione pin:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


