pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1291970000 SAIS-5/11-7/8 - 1291970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1291970000 SAIS-5/11-7/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118087024

Codice prodotto

WEI1291970000

Cod. produttore

1291970000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

9 A

Temperatura ambiente:

-20...85 °C

Tensione nominale:

300 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Senza

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.