WEIDMULLER - WEI1279461500 SAIL-M12GM12G-8S15U - 1279461500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 15 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4050118255447
Codice prodotto
WEI1279461500
Cod. produttore
1279461500
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A


