WEIDMULLER - WEI1278950000 ETA 1180 01 1A - 1278950000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1 A
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC - 64 V
Classe di funzionamento - gG
Perdita di potenza alla corrente nominale - 0.9 W
Confezione
5 PZ
EAN
4050118091366
Codice prodotto
WEI1278950000
Cod. produttore
1278950000
Produttore
WEI
Corrente nominale:
1 A
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tensione di dimensionamento CC:
64 V
Classe di funzionamento:
gG
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


