WEIDMULLER - WEI1277510000 B2CF 3.50/12/180 SN BK BX - 1277510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli - 12
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
84 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4050118067699
Codice prodotto
WEI1277510000
Cod. produttore
1277510000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli:
12
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Nero
Esecuzione del contatto:
Presa
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a spine
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del corpo isolante:
Poliammide
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Codice RAL (simile) scatola:
9011
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


