pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1269050000 EW 35 DB - 1269050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1269050000 EW 35 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Beige

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 9 mm

  • Altezza - 46 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050118065008

Codice prodotto

WEI1269050000

Cod. produttore

1269050000

Produttore

WEI

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Esecuzione del bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

9 mm

Altezza:

46 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Profondità:

27 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER